Littelfuse ヒューズキット ブレードヒューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49455483 品番 00940565ZXA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
種類ブレードヒューズ 定格電圧(V)32DC 定格電流(A)20・25・30・40 遮断電流(A)1000(@32VDC) リード線 サイズ(mm)17.5×10.7×6.2 取付方式- 仕様ヒューズタイプ:ブレードヒューズ、Littelfuse MCASEブレードヒューズキット. Littelfuse MCASE(TM)キットには、カートリッジスタイルのヒューズと、2.8 mmオス端子用メス端子が含まれています。 これらは突入電流に対応できる時間遅延ヒューズで、小さなフットプリントによりスペース利用を最適化できます。 MCASE(TM)ブレードヒューズキットは、専門技術者のあらゆる回路保護のニーズに適合します。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする