LITTELFUSE
LITTELFUSEの 制御機器・PLC・リレー
LITTELFUSEの リレー
LITTELFUSEの リレーその他関連用品
Littelfuse リードリレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
49455824
品番
HE721A1210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
接点構成:SPNO●コイル電圧:12V dc●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電流 DC:500 mA●最大スイッチング電圧 DC:200V●コイル抵抗:1 kΩ●長さ:19.05mm●高さ:5.5mm●奥行き:7.22mm●寸法:19.05 x 7.22 x 5.5mm●コイルと接点間の耐電圧:500V ac●極数:1