LITTELFUSE
LITTELFUSEの 制御機器・PLC・リレー
LITTELFUSEの リレー
LITTELFUSEの リレーその他関連用品
Littelfuse リードリレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(800個)
注文コード
49455876
品番
HE3621A0500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
接点構成:SPNO●コイル電圧:5V dc●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電流 DC:500 mA●最大スイッチング電圧 DC:200V●コイル抵抗:500 Ω●長さ:19.05mm●高さ:7.45mm●奥行き:5.08mm●寸法:19.05 x 5.08 x 7.45mm●コイルと接点間の耐電圧:1.5kV ac●最大スイッチング電源 DC:10 W
RoHS指令(10物質対応)
対応