Littelfuse リードリレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) シリーズHE3600 注文コード49455885 品番HE3621A0500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はシリーズ・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
仕様接点構成:SPNO 、 コイル電圧:5V dc 、 取り付けタイプ:基板実装 、 最大スイッチング電流 DC:500 mA 、 最大スイッチング電圧 DC:200V 、 コイル抵抗:500 Ω 、 長さ:19.05mm 、 高さ:7.45mm 、 奥行き:5.08mm 、 寸法:19.05 x 5.08 x 7.45mm 、 コイルと接点間の耐電圧:1.5kV ac 、 動作温度 Min:-40℃ 取付方式基板実装 極数- シリーズHE3600 接点構成SPNO 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)19.05×5.08×7.45 使用電圧範囲(V)0.5DC〜3.75DC コイル抵抗(Ω)500 動作時間(ms)1 コイル電圧(V)5dc 動作温度(℃)-40〜85 コイル電流(mA)10 RoHS指令(10物質対応)対応 最大スイッチング電流(DC A)0.5 最大スイッチング電圧(DC V)200 コイルと接点間の耐電圧(kV)1.5ac カテゴリーリレーリードリレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする