LITTELFUSE
LITTELFUSEの 制御機器・PLC・リレー
LITTELFUSEの リレー
LITTELFUSEの リレーその他関連用品
Littelfuse リードリレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
49455937
品番
HE721A0510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
接点構成:SPNO 、 コイル電圧:5V dc 、 取り付けタイプ:基板実装 、 最大スイッチング電流 DC:500 mA 、 最大スイッチング電圧 DC:200V 、 コイル抵抗:500 Ω 、 長さ:19.05mm 、 高さ:5.5mm 、 奥行き:7.22mm 、 寸法:19.05 x 7.22 x 5.5mm 、 コイルと接点間の耐電圧:500V ac 、 動作温度範囲:-40 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応