内容量1リール(10000個)
仕様最大直流定格電圧:12V●制限電圧:40V●シリーズ:PGB2●静電容量:0.07pF●長さ:0.99mm●奥行き:0.51mm●厚さ:0.23mm●寸法:0.99 x 0.51 x 0.23mm●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●PulseGuardR ESDサプレッサ. RoHS準拠、ハロゲンフリー、鉛フリー 超低静電容量 低漏洩電流 高速応答時間 双方向 複数回の静電気放電への耐性 ピックアンドプレースプロセス対応
注文コード49456883
品番PGB2010402KRHF