内容量1リール(2500個)
仕様最大直流定格電圧:42V●制限電圧:135V●クランプ電流:1A●シリーズ:MHS●静電容量:6pF●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●厚さ:1mm●寸法:1.6 x 0.8 x 1mm●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●Littelfuse金属酸化物バリスタ - MHSシリーズ. Littelfuse MHSシリーズのMOV製品は高速データラインなどの高周波数用途にESD及びEFT保護を印加するトランジェントサージサプレッサです。 低静電容量を実現するMHSシリーズはアナログ回路又はデジタル回路で使用でき、必要な信号やデータの減衰や歪みを起こしません。 小型サイズのMHSシリーズは集積回路などの繊細なコンポーネントを保護する高密度プリント基板に最適です。
注文コード49456899
品番V0603MHS03NH