Littelfuse 酸化金属バリスタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様最大直流定格電圧:12V●制限電圧:40V●シリーズ:PGB2●静電容量:0.07pF●長さ:0.99mm●奥行き:0.51mm●厚さ:0.23mm●寸法:0.99 x 0.51 x 0.23mm●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●PulseGuardR ESDサプレッサ. RoHS準拠、ハロゲンフリー、鉛フリー 超低静電容量 低漏洩電流 高速応答時間 双方向 複数回の静電気放電への耐性 ピックアンドプレースプロセス対応 注文コード49456908 品番PGB2010402KRHF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は仕様・内容量35種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大直流定格電圧:12V●制限電圧:40V●シリーズ:PGB2●静電容量:0.07pF●長さ:0.99mm●奥行き:0.51mm●厚さ:0.23mm●寸法:0.99 x 0.51 x 0.23mm●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●PulseGuardR ESDサプレッサ. RoHS準拠、ハロゲンフリー、鉛フリー 超低静電容量 低漏洩電流 高速応答時間 双方向 複数回の静電気放電への耐性 ピックアンドプレースプロセス対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする