Littelfuse 酸化金属バリスタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(8個) 仕様バリスタ電圧:1650V●最大AC定格電圧:880V●最大直流定格電圧:1150V●制限電圧:2340V●エネルギー:3200J●シリーズ:BA●最大サージ電流:70000A●静電容量:2.7nF●長さ:100mm●寸法:100 x 95 x 23.5mm●リードピッチ:40mm●Littelfuse金属酸化物バリスタ - BA/BBシリーズ. Littelfuse BA/BBシリーズのMOVは、ヘビーデューティの産業用バリスタで、ヘビーデューティ機器で使用されるモーター制御や電源に対するサージ保護を提供するように設計されています。 BAシリーズとBBシリーズの両方が改善されたクリープ距離とストライク距離を備えているので、パッケージ表面に沿った分解を最小限に抑えるので、ディスクサブアセンブリの完全な電気絶縁が実現します。. 特長: 確実なワイヤ接触用の剛性端子 高いエネルギー吸収能力 幅広い動作電圧範囲 BAシリーズ130 → 880 V BBシリーズ1100 → 2800 V RoHS対応 注文コード49456969 品番V881BA60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量35種類から選べます 他の種類を見る
仕様バリスタ電圧:1650V●最大AC定格電圧:880V●最大直流定格電圧:1150V●制限電圧:2340V●エネルギー:3200J●シリーズ:BA●最大サージ電流:70000A●静電容量:2.7nF●長さ:100mm●寸法:100 x 95 x 23.5mm●リードピッチ:40mm●Littelfuse金属酸化物バリスタ - BA/BBシリーズ. Littelfuse BA/BBシリーズのMOVは、ヘビーデューティの産業用バリスタで、ヘビーデューティ機器で使用されるモーター制御や電源に対するサージ保護を提供するように設計されています。 BAシリーズとBBシリーズの両方が改善されたクリープ距離とストライク距離を備えているので、パッケージ表面に沿った分解を最小限に抑えるので、ディスクサブアセンブリの完全な電気絶縁が実現します。. 特長: 確実なワイヤ接触用の剛性端子 高いエネルギー吸収能力 幅広い動作電圧範囲 BAシリーズ130 → 880 V BBシリーズ1100 → 2800 V RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする