画像準備中

Littelfuse 酸化金属バリスタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(8個) 仕様バリスタ電圧:277V●最大AC定格電圧:320V●シリーズ:LSP05●最大サージ電流:10000A●長さ:64mm●奥行き:48mm●厚さ:30mm●寸法:64 x 48 x 30mm●ANSI C136.2/ IEEE C62.41.2位置分類C低暴露に適合 CE適合: IEC61643-11クラスII/ EN61643-11タイプ2. Littelfuse LSP05耐熱性バリスタモジュール. LSP05耐熱性バリスタモジュールは、商業用屋外LED照明器具で、過渡過電圧から器具を保護するために設計されたものです。 この耐熱性サージデバイスは並列接続と、致命的障害や火災に対する保護を強化する内蔵の熱遮断機能を備えています。 さらにこのLSP05耐熱SPDは、10 kA 8/20 μsの最大放電電流、IP66保護、色分けされたワイヤリードのオプション、そして取り付け用フランジ付きの48 x 48 x 30 mmのコンパクトなフォームファクタを特長としています。 このLSP05耐熱バリスタモジュールの一般的な用途には、屋外 / 商業用LED照明、道路照明、交通信号、デジタルサイネージ、街路照明、フラッドライトが含まれます。 品番< 827-4331') 827-4331/はGNDワイヤ接続なし、クラスIIアースなし設置用CEマーク付きの240 V ac / 277 V ac定格 注文コード49457014 品番LSP05277PX3316
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量35種類から選べます 他の種類を見る
仕様バリスタ電圧:277V●最大AC定格電圧:320V●シリーズ:LSP05●最大サージ電流:10000A●長さ:64mm●奥行き:48mm●厚さ:30mm●寸法:64 x 48 x 30mm●ANSI C136.2/ IEEE C62.41.2位置分類C低暴露に適合 CE適合: IEC61643-11クラスII/ EN61643-11タイプ2. Littelfuse LSP05耐熱性バリスタモジュール. LSP05耐熱性バリスタモジュールは、商業用屋外LED照明器具で、過渡過電圧から器具を保護するために設計されたものです。 この耐熱性サージデバイスは並列接続と、致命的障害や火災に対する保護を強化する内蔵の熱遮断機能を備えています。 さらにこのLSP05耐熱SPDは、10 kA 8/20 μsの最大放電電流、IP66保護、色分けされたワイヤリードのオプション、そして取り付け用フランジ付きの48 x 48 x 30 mmのコンパクトなフォームファクタを特長としています。 このLSP05耐熱バリスタモジュールの一般的な用途には、屋外 / 商業用LED照明、道路照明、交通信号、デジタルサイネージ、街路照明、フラッドライトが含まれます。 品番< 827-4331') 827-4331/はGNDワイヤ接続なし、クラスIIアースなし設置用CEマーク付きの240 V ac / 277 V ac定格

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする