画像準備中

Littelfuse 酸化金属バリスタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(2000個) 仕様バリスタ電圧:35 → 43V●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:30V●制限電圧:68V●クランプ電流:2.5A●エネルギー:1.2J●シリーズ:ML●最大サージ電流:280A●静電容量:1.82nF●長さ:3.2mm●奥行き:2.54mm●厚さ:2.87mm●寸法:3.2 x 2.54 x 2.87mm●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●SMTトランジェントサプレッサ - MLシリーズ. 積層半導体セラミック構造により、双方向電圧クランプが可能。 誘導スイッチングの抑制又はその他の電気的ファストトランジェントにより、これらのデバイスで最終製品の電磁適合性を達成可能. ICやトランジスタのオンボードトランジェント電圧保護に最適 多くの用途で、より大型の表面実装TVSツェナーの代替として使用可能 注文コード49457023 品番V30MLA1210H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量35種類から選べます 他の種類を見る
仕様バリスタ電圧:35 → 43V●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:30V●制限電圧:68V●クランプ電流:2.5A●エネルギー:1.2J●シリーズ:ML●最大サージ電流:280A●静電容量:1.82nF●長さ:3.2mm●奥行き:2.54mm●厚さ:2.87mm●寸法:3.2 x 2.54 x 2.87mm●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●SMTトランジェントサプレッサ - MLシリーズ. 積層半導体セラミック構造により、双方向電圧クランプが可能。 誘導スイッチングの抑制又はその他の電気的ファストトランジェントにより、これらのデバイスで最終製品の電磁適合性を達成可能. ICやトランジスタのオンボードトランジェント電圧保護に最適 多くの用途で、より大型の表面実装TVSツェナーの代替として使用可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする