内容量1袋(5個)
仕様バリスタ電圧:35 → 43V●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:30V●制限電圧:68V●クランプ電流:2.5A●エネルギー:1.2J●シリーズ:ML●最大サージ電流:280A●静電容量:1.82nF●長さ:3.2mm●奥行き:2.54mm●厚さ:2.87mm●寸法:3.2 x 2.54 x 2.87mm●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●SMTトランジェントサプレッサ - MLシリーズ. 積層半導体セラミック構造により、双方向電圧クランプが可能。 誘導スイッチングの抑制又はその他の電気的ファストトランジェントにより、これらのデバイスで最終製品の電磁適合性を達成可能. ICやトランジスタのオンボードトランジェント電圧保護に最適 多くの用途で、より大型の表面実装TVSツェナーの代替として使用可能
注文コード49457039
品番V30MLA1210H