内容量1袋(10個)
仕様バリスタ電圧:351 → 449V●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:330V●制限電圧:650V●クランプ電流:5A●エネルギー:10J●シリーズ:ZA●直径:7mm●最大サージ電流:400A●静電容量:80pF●厚さ:5.6mm●寸法:7 (Dia.) x 5.6mm●リードピッチ:6mm●Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
注文コード49457057
品番V390ZA05P