※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビックス
BP3 ショートソケット 12PT
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
内容量
1セット(5本)
L
35
注文コード
49457689
品番
BP317W(5)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
L・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【Sq】9.5
L
35
H
17
タイプ
C
D1
26
D2
20