Littelfuse 表面実装 リセッタブルヒューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(5000個) 定格電流(A)10 注文コード49460575 品番RF1342-000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流・内容量など121種類から選べます 他の種類を見る
仕様動作電流:1.1A 、 定格電圧:60V dc 、 動作時間:0.1s 、 保持電流:0.55A 、 電流 Max:10 A 、 長さ:5.31mm 、 高さ:0.89mm 、 幅:4.81mm 、 最小抵抗:0.2Ω 、 最大抵抗:1.1Ω 、 電力損失:1W 、 動作温度 Min:-40℃ 、 パッケージサイズ:2018 、 シリーズ:DECASMDC 種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)60DC 定格電流(A)10 遮断電流(A)- リード線 サイズ(mm)5.31×4.81×0.89 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする