Logitech PCヘッドセット USB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ヘッドセット設計:Over the Head●ヘッドの応答周波数:50 10000Hz●マイクの応答周波数:100 10000Hz●モデル:H650e●インラインコントロール付きヘッドホン クイックスタートガイドと保証書カード 布製ジッパーバッグ. 電源のないUSBハブを使用すると、ヘッドセットの性能が低下するおそれがあります。 ヘッドセットをコンピュータのUSBに直接接続すると良いでしょう。. Logitech USBヘッドセットH650e. Logitech USBヘッドセットH650eは、デスクでの通話に極度に集中するために、周囲のノイズを遮断しなければならない場合に最適です。 着け心地が良く、スタイリッシュで直感的に使用できるため、実際にご愛用いただいています 作業環境でのUCコラボレーションをさらに改善. 着信を示す赤のLEDライトインジケータ 柔軟なマイクロホンブーム クイックアクセスインラインコントローラ 絡みにくいフラットケーブル ダイナミックイコライザ 音声エコーの消去とノイズ消去マイク ワイドバンドオーディオ デジタル信号処理(DSP) クッション入りのレザーヘッドバンドとイヤーパッド 現代的な超軽量デザイン プラグアンドプレイのUSB接続 Microsoft(R) Lync(TM)に最適、CiscoRに適合、代表的なUCプラットフォームの大部分に適合 注文コード49462018 品番981-000514
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様ヘッドセット設計:Over the Head●ヘッドの応答周波数:50 10000Hz●マイクの応答周波数:100 10000Hz●モデル:H650e●インラインコントロール付きヘッドホン クイックスタートガイドと保証書カード 布製ジッパーバッグ. 電源のないUSBハブを使用すると、ヘッドセットの性能が低下するおそれがあります。 ヘッドセットをコンピュータのUSBに直接接続すると良いでしょう。. Logitech USBヘッドセットH650e. Logitech USBヘッドセットH650eは、デスクでの通話に極度に集中するために、周囲のノイズを遮断しなければならない場合に最適です。 着け心地が良く、スタイリッシュで直感的に使用できるため、実際にご愛用いただいています 作業環境でのUCコラボレーションをさらに改善. 着信を示す赤のLEDライトインジケータ 柔軟なマイクロホンブーム クイックアクセスインラインコントローラ 絡みにくいフラットケーブル ダイナミックイコライザ 音声エコーの消去とノイズ消去マイク ワイドバンドオーディオ デジタル信号処理(DSP) クッション入りのレザーヘッドバンドとイヤーパッド 現代的な超軽量デザイン プラグアンドプレイのUSB接続 Microsoft(R) Lync(TM)に最適、CiscoRに適合、代表的なUCプラットフォームの大部分に適合 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする