981-000575 Logitech PCヘッドセット USB LOGITECH 49462036

Logitech PCヘッドセット USB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ヘッドセット設計:Over the Head●ヘッドの応答周波数:31.5 Hz → 20 kHz●マイクの応答周波数:100 Hz → 18 kHz●モデル:H570eステレオ●ヘッドセット クイックスタートガイドと保証書カード. Logitech USBヘッドセットH570e. Logitech USBヘッドセットH570eには、コード付きモノラルバージョンRS ; 880-1413 880-1413 とステレオバージョンRS ; 880-1404 880-1404 があり、エンタープライズ品質のオーディオを手頃な価格で提供します。 USBヘッドセットH570eは、Logitechの象徴である人間中心設計に加えて、クリアで快適な通信を実現します。 Microsoft Lync向けに最適化され、Cisco互換でSkype認定済みのUSBヘッドセットH570eは、大部分の主要UCプラットフォームやコンピューティング及びオペレーティングシステムとシームレスに連携します。. パッド付き、金属強化ヘッドバンド 交換可能なレザー製イヤパッド インライン制御 着信インジケータ デジタル信号処理(DSP) 音声エコー消去 ノイズ消去マイク ダイナミックイコライザ ワイドバンドオーディオ Logitechの騒音防止機能 柔軟なマイクロホンブーム スタイリッシュな軽量デザイン プラグアンドプレイのUSB接続. システム要件:. WindowsR 7、WindowsR 8又はWindowsR 8.1 (32ビット又は64ビット) Mac OSR 10.6以降 注文コード49462036 品番981-000575
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様ヘッドセット設計:Over the Head●ヘッドの応答周波数:31.5 Hz → 20 kHz●マイクの応答周波数:100 Hz → 18 kHz●モデル:H570eステレオ●ヘッドセット クイックスタートガイドと保証書カード. Logitech USBヘッドセットH570e. Logitech USBヘッドセットH570eには、コード付きモノラルバージョンRS ; 880-1413 880-1413 とステレオバージョンRS ; 880-1404 880-1404 があり、エンタープライズ品質のオーディオを手頃な価格で提供します。 USBヘッドセットH570eは、Logitechの象徴である人間中心設計に加えて、クリアで快適な通信を実現します。 Microsoft Lync向けに最適化され、Cisco互換でSkype認定済みのUSBヘッドセットH570eは、大部分の主要UCプラットフォームやコンピューティング及びオペレーティングシステムとシームレスに連携します。. パッド付き、金属強化ヘッドバンド 交換可能なレザー製イヤパッド インライン制御 着信インジケータ デジタル信号処理(DSP) 音声エコー消去 ノイズ消去マイク ダイナミックイコライザ ワイドバンドオーディオ Logitechの騒音防止機能 柔軟なマイクロホンブーム スタイリッシュな軽量デザイン プラグアンドプレイのUSB接続. システム要件:. WindowsR 7、WindowsR 8又はWindowsR 8.1 (32ビット又は64ビット) Mac OSR 10.6以降

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする