Logitech PCヘッドセット USB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ヘッドセット設計:Over the Head、ヘッドの応答周波数:20 → 20000Hz、モデル:960、LogitechR PCヘッドセット960 USB. 優れたディジタル音質を心地よく満喫していただけます。 LogitechR PCヘッドセット960 USBは、長時間着用しても快適さを損なわない設計の、着け心地のよい、調節可能な軽量ヘッドバンドを備えています。 便利なインラインコントロールにより、音量の調整やマイクのミュートの設定を簡単に行うことができます。ミュートを有効にすると、LEDインジケータが点灯します。 ノイズキャンセル機能付きマイクは、不要な周囲の騒音をフィルタ処理します。また、はっきりした会話ができるように最適な位置に調節することができます。 ブームマイクは、使用していないときには、邪魔にならないように回転させることができます。 セットアップは簡単で、USBコネクタに接続するだけ. スタイリッシュで調節可能なオーバーヘッドタイプのデザインにより、すべり落ちない快適な着け心地を実現 非常にソフトなイヤーパッド、フレキシブルで軽量のデザインで一日中快適 シンプルなプラグアンドプレイ接続用USBケーブル 調節可能なブームマイクで正確な位置決めが可能 ミュートが有効になっているときは、マイクミュートインジケータライトが点灯 先進のデジタルUSBで優れたステレオ音質を実現. ヘッドホン: 20 → 20,000 Hz マイク: 100 → 16,000 Hz マイク感度: -44 dBV/PA +/-3 dB ケーブル長: 8フィート インライン音量調整の位置: ヘッドセットから80 cm (2.6フィート). SkypeR、Windows Live(TM)、Yahoo!R、AIMRなどの主要なあらゆるPC通話アプリケーションに対応 注文コード49462054 品番981-000100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様ヘッドセット設計:Over the Head、ヘッドの応答周波数:20 → 20000Hz、モデル:960、LogitechR PCヘッドセット960 USB. 優れたディジタル音質を心地よく満喫していただけます。 LogitechR PCヘッドセット960 USBは、長時間着用しても快適さを損なわない設計の、着け心地のよい、調節可能な軽量ヘッドバンドを備えています。 便利なインラインコントロールにより、音量の調整やマイクのミュートの設定を簡単に行うことができます。ミュートを有効にすると、LEDインジケータが点灯します。 ノイズキャンセル機能付きマイクは、不要な周囲の騒音をフィルタ処理します。また、はっきりした会話ができるように最適な位置に調節することができます。 ブームマイクは、使用していないときには、邪魔にならないように回転させることができます。 セットアップは簡単で、USBコネクタに接続するだけ. スタイリッシュで調節可能なオーバーヘッドタイプのデザインにより、すべり落ちない快適な着け心地を実現 非常にソフトなイヤーパッド、フレキシブルで軽量のデザインで一日中快適 シンプルなプラグアンドプレイ接続用USBケーブル 調節可能なブームマイクで正確な位置決めが可能 ミュートが有効になっているときは、マイクミュートインジケータライトが点灯 先進のデジタルUSBで優れたステレオ音質を実現. ヘッドホン: 20 → 20,000 Hz マイク: 100 → 16,000 Hz マイク感度: -44 dBV/PA +/-3 dB ケーブル長: 8フィート インライン音量調整の位置: ヘッドセットから80 cm (2.6フィート). SkypeR、Windows Live(TM)、Yahoo!R、AIMRなどの主要なあらゆるPC通話アプリケーションに対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする