商品レビューを投稿する内容量1個仕様幅:26.2 (Dia.)mm●寸法:26.2 (Dia.) x 64.1mm●ターミナルタイプ:Solder Tag●基準適合:RoHS対応、UL-V0●Lorlin CKSシリーズIP67シールドロータリスイッチ. CKSシリーズは、一般的なCKと同じ形状、フィット、電気定格を備えるように設計されています。 ただし、IP66 / IP67等級のフロントパネルシールが追加されています。 切り替え動作の減衰と軸遊びの低減により、さまざまな信号用途に適した高品質のシングルデッキ多極スイッチを確実に作成できます。 このスイッチには、各スイッチに対して最大12ポジションの極が最大4極あります。 はんだ又は基板端子のオプションもあります。. 英国製 費用効果の高いシングルウェハースイッチ 27.5 mm径の成形 標準30°インデックス はんだ又は基板端子 スイッチ当たり最大4極 最大12ポジション ショート(メークビフォアブレーク30°インデックスのみ)又はノンショート(ブレークビフォアメーク)コンタクト インデックスの抑制とシャフト遊びの低減によるスムーズな感触 IP66シール構造のフロントパネル ? 強い水流から保護 IP67シール構造のフロントパネル ? 水深1 mへの一時的な浸漬の効果に対する保護(補助が必要)注文コード49462255品番CKS1026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。