LORLIN
Lorlin ロータリスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:4P3T●コンタクト定格電流:150 mA @ 250 V ac●スイッチの位置の数:3●コンタクトの数:4●定格電圧:250V ac/dc●径:27.5mm●寸法:27.5 x 64.1mm●装着タイプ:PCB●取付穴サイズ:1.5 (基板) mm、10 (パネル) mm●ターミナルタイプ:はんだ●高さ:64.1mm
注文コード
49462614
品番
CKF1052
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:4P3T●コンタクト定格電流:150 mA @ 250 V ac●スイッチの位置の数:3●コンタクトの数:4●定格電圧:250V ac/dc●径:27.5mm●寸法:27.5 x 64.1mm●装着タイプ:PCB●取付穴サイズ:1.5 (基板) mm、10 (パネル) mm●ターミナルタイプ:はんだ●高さ:64.1mm
RoHS指令(10物質対応)
対応