LORLIN
Lorlin ロータリスイッチ 4極 パネルマウント
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
49462824
品番
RA01C04BSSMS0X
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:3P●コンタクト定格電流:1 A @ 12 V●スイッチの位置の数:4●コンタクトの数:3●定格電圧:250 V dc, 250 V ac●深さ:23.8mm●幅:25.4mm●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:はんだ●投角:30°