※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP621100IR(5) BP6 防振ソケット(IR) ビックス 49464436 BP621100IR(5) BP6 防振ソケット(IR) ビックス 49464436

BP6 防振ソケット(IR)

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) L100 注文コード49464436 品番BP621100IR(5)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はL・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
その他【Sq】19 A25 L100 H21 D135 D238

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする