柔らかいソフト老眼鏡・シニアグラス・リーディンググラス

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 色(フレーム)ピンク 度数+1.0 注文コード49464826 品番TP-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は色・度数12種類から選べます 他の種類を見る

柔らかくて掛け心地の良いおしゃれソフト老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)です。
ケース付で携帯用にも便利です。
軽量ソフトなフレームは長時間使用しても負担がかかりにくいです。
男性用・女性用どなたでも使用できます。

色(フレーム)ピンク 度数+1.0 寸法(mm)(フレーム)約 横137×縦30×片横50 質量(g)(フレーム)約14 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10044100010 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49464878
2019-01-31
用途:
裁縫
サービス業

軽くて長時間使っても疲れにくいのかも知れないが、販売用写真が不鮮明で一枚のみだったので騙されました。耳の後ろ側部分にギザギザの入ったビニールチューブ!!これ邪魔でした。苦労して取り除きました。同じ働きをしてくれる同様の眼鏡の安価な物に比べるとこれは見掛け倒しの安物です。レンズもプラステックの為か乱反射?次からは買いません。

3人が参考にしています
対象商品:
49464923
2017-11-10
用途:
電気機器のメンテナンス時

軽く、ルックス、使用感もGood この価格では安過ぎです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする