Brand-Rex
Brand-Rexの 電子部品(オンボード)
Brand-Rexの 機構部品(電子部品)
Brand-Rexの 基板用コネクタ
LSAパッチパネル Brand-Rex
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49464827
品番
GPCPNLU24002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:24●インタフェースタイプ:RJ45●シールドタイプ:UTP●ラック高さ:1U●幅:19インチ●深さ:25mm●色:黒●シリーズ:GigaPlus●Cat 5e Giga Plusシールドなしパネル. カテゴリ5eに適合したシールドなしパッチパネル 568Bに接続 パネルには、ケーブル管理用タイラップ、取り付け用ハードウェア、及び取扱説明書が付属 パネル背後の奥行き: 25 mm