LSAパッチパネル Brand-Rex

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49464836 品番C6CPNLF240K2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様LANカテゴリ:Cat6●ポート数:24●インタフェースタイプ:RJ45●シールドタイプ:STP●ラック高さ:1U●高さ:44.45mm●幅:19インチ●深さ:132mm●色:黒●シリーズ:Cat6Plus●Cat 6パッチパネル. カテゴリ6に適合するUTP及びSTPパッチパネル 水平基板110パンチダウン終端 背面ワイヤ付き個別のケーブルストレインリリーフ クリアパネルのマーキング、568A又は568Bに接続可能 パネル背後の奥行き: 135 mm、高さ1U

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする