※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日立産機システム
日立産機システムの コンプレッサー
日立産機システムの パッケージ型コンプレッサー
パッケージオイルフリーベビコン 無給油式 ドライヤー内蔵型
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
49464975
品番
POD-0.4LETN
参考基準価格(税別)
¥537,200
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
潤滑方式
無給油式
吐出空気量(L/min)
33/40(50/60Hz)
最高圧力(MPa)
0.8
制御圧力(MPa)
0.6〜0.8
ドライヤ
付
出力(kW)
0.45
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
50/60
タンク容量(L)
26
幅(mm)
580
高さ(mm)
815
奥行(mm)
533
質量(kg)
60
型式
HM-4AF(エアドライヤー)
電流(A)
-
消費電力(W)
-
制御方式
圧力開閉器式
表示
アナログ圧力計
空気取出口
1/4B(8A)止め弁×1(ゴムホース内径Φ6)
使用周囲温度(℃)
5〜40
始動方式
直入
出口空気温度露点(℃)
圧力下15以下
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡し商品となります。フォークリフトのご用意をお願い致します。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
沖縄地方
数量1につき
¥
28,000
/
税込
¥
30,800
離島
数量1につき
¥
28,000
/
税込
¥
30,800