曜日別特売
V7BLVUESJ015 コンパクトボールバルブ ソケット型 アサヒAV 49465054

 

V7BLVUESJ015 コンパクトボールバルブ ソケット型 アサヒAV 49465054
V7BLVUESJ015 コンパクトボールバルブ ソケット型 アサヒAV 49465054

コンパクトボールバルブ ソケット型

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1/2
呼び径(A)15
内容量1個注文コード49465054品番V7BLVUESJ015
お一人様 5点まで
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。
弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。
配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。

呼び径(A)15呼び径(B)1/2材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50寸法L(mm)79寸法H(mm)52.5材質(シール)EPDM寸法D(mm)40接続方式ソケット形接続ソケット形最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49465063
2025-06-12
用途: 全館浄水器
上矢設備電気・ガス・熱供給・水道業

ソケット式なので施工しやすくコンパクトで継ぎ手が減って助かる

対象商品 : 49465054
2020-06-05
用途: 配管修理
製造業

バルブが軽く回りシンプルな構造で使いやすいです。価格も安く満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 49465054
2020-03-23
用途: 水槽の配管
卸売・小売業

国産バルブということで安心して配管使用できました。

対象商品 : 49465072
2019-04-29
用途: 井戸ポンプの仕切り弁として
徳永設備電気・ガス・熱供給・水道業

TS継ぎ手バルブソケットが必要ないので、配管が簡素化できる。

対象商品 : 49465045
2017-08-30
用途: 井戸水の制御バルプ
卸売・小売業

この商品はプラスチックで出来ているので 家の井戸水のような鉄分が多い水でも腐食がないので助かります 金属パルプとプラスチックバルプの使い分けをしています

1が参考にしています
対象商品 : 49465063
2021-02-20
用途: 宅内水道配管工事
建設業・工事業

埋設配管に使用。黄銅製のバルブはハンドルが数年後必ず動かなくなり、修理の時困ります。HIの継手と比べて挿入代が少ないのでちょっと心配ですが。

1が参考にしています
対象商品 : 49465045
2017-05-04
用途: 水槽(大型上部濾過槽)用 排水ドレン
製造業

狭いスペースに使用するため、
このバルブの大きさがピッタリ!
ハンドルも滑らかで使い易い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする