Lumberg Automation 丸形コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:3●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M8●端子方法:埋め込みネジ●定格電流:4A●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:63 V●ボディ向き:ストレート●動作温度 Min:-40℃●Belden現場取り付け可能M8プラグ. BeldenのM8丸形コネクタは、接続が簡単で、現場での取り付けに向いています。ねじ端子アセンブリにより、ケーブルを手早く確実に取り付けられ、ねじ付き継手により、かん合するとしっかり接続されて環境から保護されます。このケーブル取り付け3極M8コネクタは、コンタクトはニッケルめっきに金めっきが施された黄銅製で、六角継手はステンレススチール製です。. 特長と利点. 組み立てが簡単 現場での使用に最適 ねじ止め端子によりケーブル取り付けが手早く確実に ねじ付き継手で強固に接続 IP67定格. 製品用途の情報. センサコネクタと呼ばれることの多いM8丸型コネクタは、センサ、産業オートメーション、ロボットなどの入力 / 出力用途で使用されます。このコネクタの高品質のねじ接続により、振動や侵入に対する優れた保護が実現され、安全確実な接続が可能になります。 注文コード49465798 品番RKMCK 3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は仕様・内容量7種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:3●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M8●端子方法:埋め込みネジ●定格電流:4A●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:63 V●ボディ向き:ストレート●動作温度 Min:-40℃●Belden現場取り付け可能M8プラグ. BeldenのM8丸形コネクタは、接続が簡単で、現場での取り付けに向いています。ねじ端子アセンブリにより、ケーブルを手早く確実に取り付けられ、ねじ付き継手により、かん合するとしっかり接続されて環境から保護されます。このケーブル取り付け3極M8コネクタは、コンタクトはニッケルめっきに金めっきが施された黄銅製で、六角継手はステンレススチール製です。. 特長と利点. 組み立てが簡単 現場での使用に最適 ねじ止め端子によりケーブル取り付けが手早く確実に ねじ付き継手で強固に接続 IP67定格. 製品用途の情報. センサコネクタと呼ばれることの多いM8丸型コネクタは、センサ、産業オートメーション、ロボットなどの入力 / 出力用途で使用されます。このコネクタの高品質のねじ接続により、振動や侵入に対する優れた保護が実現され、安全確実な接続が可能になります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする