LUMBERG
LUMBERGの 電子部品(オンボード)
LUMBERGの 機構部品(電子部品)
LUMBERGの 基板用コネクタ
Lumberg DCアダプタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
49466017
品番
1633 03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:4A●ボディ向き:ストレート●定格電圧:12 V dc●長さ:46.5mm●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コンタクトめっき:ニッケル●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:1633●Lumberg電源プラグ、フォーク形のコンタクト
RoHS指令(10物質対応)
対応