LUMBERG
LUMBERGの 電子部品(オンボード)
LUMBERGの 機構部品(電子部品)
LUMBERGの 基板用コネクタ
Lumberg DC電源ソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49466044
品番
1614 20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
仕様
ピン径:2.35mm●取り付けタイプ:シャーシマウント●定格電圧:12 V dc●定格電流:1A●ボディ向き:ストレート●コンタクトめっき:ニッケル●シリーズ:16●シャーシ取り付けDC電源ソケット. Schurterのシャーシ取り付け業務用DC電源ソケット製品です。. ボディの向き - ストレート コンタクトのめっき - 銀 はんだ端子
RoHS指令(10物質対応)
対応