LUMBERG
LUMBERGの 電子部品(オンボード)
LUMBERGの 機構部品(電子部品)
LUMBERGの 基板用コネクタ
Lumberg Dinソケット Socket 12極 ウォールマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
49466087
品番
KFR 120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:12●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ウォールマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●定格電流:3A●IP保護等級:IP40●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:KFR●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●KFR Series Chassis Sockets. Lumberg KFRシリーズシャーシソケットは、基板用ねじ継手付きです。. 前面取り付け。