LUMBERG
LUMBERGの 電子部品(オンボード)
LUMBERGの 機構部品(電子部品)
LUMBERGの 基板用コネクタ
Lumberg Dinソケット Socket 12極 ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:12●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●接合型:スクリューオン●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●定格電流:3A●定格電圧:60 V ac●IP保護等級:IP68●DINナンバー:DIN EN 60529●動作温度 Min:-40℃●IEC60130-9. 0322ケーブルソケット. ねじ継手とはんだ端子 360 °シールド
注文コード
49466139
品番
0322 12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:12●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●接合型:スクリューオン●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●定格電流:3A●定格電圧:60 V ac●IP保護等級:IP68●DINナンバー:DIN EN 60529●動作温度 Min:-40℃●IEC60130-9. 0322ケーブルソケット. ねじ継手とはんだ端子 360 °シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応