LUMBERG
LUMBERGの 電子部品(オンボード)
LUMBERGの 機構部品(電子部品)
LUMBERGの 基板用コネクタ
Lumberg Dinソケット Socket 5極 ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:5 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 定格電圧:250 V ac 、 IP保護等級:IP68 、 DINナンバー:DIN EN 60529 、 動作温度 Max:85℃ 、 IEC60130-9. 0322ケーブルソケット. ねじ継手とはんだ端子 360 °シールド
注文コード
49466403
品番
0322 05-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,541
販売価格(税別)
¥
2,310
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:5 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 定格電圧:250 V ac 、 IP保護等級:IP68 、 DINナンバー:DIN EN 60529 、 動作温度 Max:85℃ 、 IEC60130-9. 0322ケーブルソケット. ねじ継手とはんだ端子 360 °シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応