LUMBERG
LUMBERGの 電子部品(オンボード)
LUMBERGの 機構部品(電子部品)
LUMBERGの 基板用コネクタ
Lumberg Dinソケット Socket 5極 パネルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:5●オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:60 V ac●IP保護等級:IP68●DINナンバー:DIN EN 60529●コンタクトめっき:銀の上に金●0305 Series Chassis Sockets. Lumberg 0305シリーズシャーシソケットはねじ継手及びはんだ端子を備えています。. 背面取り付け型。
注文コード
49466464
品番
0305 05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:5●オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:60 V ac●IP保護等級:IP68●DINナンバー:DIN EN 60529●コンタクトめっき:銀の上に金●0305 Series Chassis Sockets. Lumberg 0305シリーズシャーシソケットはねじ継手及びはんだ端子を備えています。. 背面取り付け型。
RoHS指令(10物質対応)
対応