Lumberg Dinソケット Socket 7極 ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:7●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●接合型:スクリューオン●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:60 V ac●IP保護等級:IP40●シールド/非シールド:シールド●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:KV●ハウジング材質:真鍮●コンタクトめっき:銀●DINに準拠したねじロック式プラグ. DIN 45321に準拠したねじロック式円形コネクタです。 最大O 6 mmケーブルを接続できます。 注文コード49466699 品番KV71
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,123
販売価格(税別)
1,930
この商品は仕様・内容量5種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:7●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●接合型:スクリューオン●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:60 V ac●IP保護等級:IP40●シールド/非シールド:シールド●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:KV●ハウジング材質:真鍮●コンタクトめっき:銀●DINに準拠したねじロック式プラグ. DIN 45321に準拠したねじロック式円形コネクタです。 最大O 6 mmケーブルを接続できます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする