内容量1箱(50個)
仕様コンタクト数:7 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 接合型:スクリューオン 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 定格電圧:60 V ac 、 IP保護等級:IP40 、 シールド/非シールド:シールド 、 DINナンバー:DIN EN 60529 、 シリーズ:KV 、 ハウジング材質:真鍮 、 動作温度 Min:-40℃ 、 DINに準拠したねじロック式プラグ. DIN 45321に準拠したねじロック式円形コネクタです。 最大O 6 mmケーブルを接続できます。
注文コード49466708
品番KV71