内容量1箱(50個)
仕様コンタクト数:8 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:ウォールマウント 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 IP保護等級:IP40 、 DINナンバー:DIN EN 60529 、 シリーズ:KFR 、 動作温度 Min:-40℃ 、 KFR Series Chassis Sockets. Lumberg KFRシリーズシャーシソケットは、基板用ねじ継手付きです。. 前面取り付け。
注文コード49466866
品番KFR 80