LUMBERG
LUMBERGの 電子部品(オンボード)
LUMBERGの 機構部品(電子部品)
LUMBERGの 基板用コネクタ
Lumberg Dinソケット Socket 8極 ウォールマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:8 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:ウォールマウント 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 IP保護等級:IP40 、 DINナンバー:DIN EN 60529 、 シリーズ:KFR 、 動作温度 Min:-40℃ 、 KFR Series Chassis Sockets. Lumberg KFRシリーズシャーシソケットは、基板用ねじ継手付きです。. 前面取り付け。
注文コード
49466875
品番
KFR 80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:8 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:ウォールマウント 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 IP保護等級:IP40 、 DINナンバー:DIN EN 60529 、 シリーズ:KFR 、 動作温度 Min:-40℃ 、 KFR Series Chassis Sockets. Lumberg KFRシリーズシャーシソケットは、基板用ねじ継手付きです。. 前面取り付け。
RoHS指令(10物質対応)
対応