LUMBERG
LUMBERGの 電子部品(オンボード)
LUMBERGの 機構部品(電子部品)
LUMBERGの 基板用コネクタ
Lumberg Dinソケット Socket 8極 ウォールマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:8●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ウォールマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●定格電流:5A●IP保護等級:IP40●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:KFR●コンタクトめっき:銀の上に金●KFR Series Chassis Sockets. Lumberg KFRシリーズシャーシソケットは、基板用ねじ継手付きです。. 前面取り付け。
注文コード
49466893
品番
KFR 81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:8●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ウォールマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●定格電流:5A●IP保護等級:IP40●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:KFR●コンタクトめっき:銀の上に金●KFR Series Chassis Sockets. Lumberg KFRシリーズシャーシソケットは、基板用ねじ継手付きです。. 前面取り付け。
RoHS指令(10物質対応)
対応