LUMBERG
LUMBERGの 電子部品(オンボード)
LUMBERGの 機構部品(電子部品)
LUMBERGの 基板用コネクタ
Lumberg Dinプラグ Plug 12極 ウォールマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49467058
品番
0314 12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,948
販売価格(税別)
¥
2,680
バスケットに入れる
仕様
コンタクト数:12●オス・メス:オス●取り付けタイプ:ウォールマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●定格電流:3A●定格電圧:60 V ac●IP保護等級:IP68●DINナンバー:DIN EN 60529●動作温度 Min:-40℃●IEC60130-9. 0314 Chassis Plugs. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
RoHS指令(10物質対応)
対応