※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BXB6200IS(5) BXB6  防振エキステンションバー(IS) ビックス 49468067 BXB6200IS(5) BXB6  防振エキステンションバー(IS) ビックス 49468067

BXB6 防振エキステンションバー(IS)

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 注文コード49468067 品番BXB6200IS(5)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
その他【Sq】19 A25 L200 S19 D125 D238

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする