Lumberg 丸形コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 仕様コンタクト数:6 、 プラグ/ソケット:ソケット 、 コネクタサイズ:M16 、 端子方法:はんだ 、 シェルサイズ:20mm 、 定格電流:5A 、 IP保護等級:IP68 、 コンタクトジェンダー:メス 、 定格電圧:60 V ac 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:0304-2 、 ハウジング材質:亜鉛 、 動作温度 Min:-40℃ 、 IEC 61076-2-106 and AISG. SWUM(TM) 0304-2 Chassis Sockets Front Mount. LumbergのSWUM(TM) 0304-2シャーシソケットは前面取り付けタイプで、非かん合時の密閉機能を追加し、コネクタが非かん合時にデバイス内部に埃や湿気が侵入するのを防止します。. 特長と利点: AISGコネクタ SWUM- 非かん合時に固定 前面取り付け、ねじ込み式、はんだ端子付き 接触抵抗: ≦5 mΩ 定格電流: 5 A 定格電圧: 60 V ac テスト電圧: 1 kV / 60秒 絶縁抵抗: >1 TΩ 優れた侵入保護 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ ガスケット材: NBR 注文コード49468196 品番0304-2 06-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥93,973
販売価格(税別)
85,430
この商品は仕様・内容量16種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:6 、 プラグ/ソケット:ソケット 、 コネクタサイズ:M16 、 端子方法:はんだ 、 シェルサイズ:20mm 、 定格電流:5A 、 IP保護等級:IP68 、 コンタクトジェンダー:メス 、 定格電圧:60 V ac 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:0304-2 、 ハウジング材質:亜鉛 、 動作温度 Min:-40℃ 、 IEC 61076-2-106 and AISG. SWUM(TM) 0304-2 Chassis Sockets Front Mount. LumbergのSWUM(TM) 0304-2シャーシソケットは前面取り付けタイプで、非かん合時の密閉機能を追加し、コネクタが非かん合時にデバイス内部に埃や湿気が侵入するのを防止します。. 特長と利点: AISGコネクタ SWUM- 非かん合時に固定 前面取り付け、ねじ込み式、はんだ端子付き 接触抵抗: ≦5 mΩ 定格電流: 5 A 定格電圧: 60 V ac テスト電圧: 1 kV / 60秒 絶縁抵抗: >1 TΩ 優れた侵入保護 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ ガスケット材: NBR RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする