LUMBERG
LUMBERGの 電子部品(オンボード)
LUMBERGの 機構部品(電子部品)
LUMBERGの 基板用コネクタ
Lumberg 丸形コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:5●取り付けタイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M16●端子方法:はんだ●定格電流:5A●IP保護等級:IP68●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:60 V ac●ボディ向き:ストレート●シリーズ:0308●コンタクトめっき:銀の上に金●IEC60130-9. 0308 Flange chassis socket. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
注文コード
49468284
品番
0308 05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,145
販売価格(税別)
¥
1,950
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:5●取り付けタイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M16●端子方法:はんだ●定格電流:5A●IP保護等級:IP68●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:60 V ac●ボディ向き:ストレート●シリーズ:0308●コンタクトめっき:銀の上に金●IEC60130-9. 0308 Flange chassis socket. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
RoHS指令(10物質対応)
対応