内容量1個
仕様コンタクト数:6 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 コネクタサイズ:M16 、 端子方法:はんだ 、 シェルサイズ:20mm 、 定格電流:5A 、 IP保護等級:IP68 、 コンタクトジェンダー:オス 、 定格電圧:60 V ac 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:0315-2 、 ハウジング材質:亜鉛 、 動作温度 Min:-40℃ 、 IEC61076-2-106及びAISG. SWUM? 0315-2シャーシプラグ背面取り付け. LumbergのSWUM? 0315-2シャーシプラグは背面取り付けタイプで、非かん合時の密閉機能を追加し、コネクタが非かん合時にデバイス内部に埃や湿気が侵入するのを防止します。. 特長と利点: AISGコネクタ SWUM- 非かん合時に固定 背面取り付け、ねじ込み式、はんだ端子付き 接触抵抗: ?5 mΩ 定格電流: 5 A 定格電圧: 60 V ac テスト電圧: 1 kV / 60秒 絶縁抵抗: >1 TΩ IP68 / 67 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ ガスケット材: NBR
注文コード49468327
品番0315-2 06-1