内容量1袋(10個)
仕様シリーズ:Minimodul●ピッチ:2.5mm●コンタクト数:10●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:錫●定格電圧:160 V ac●Minimodul Vertical Locking Headers. Lumberg Minimodul?垂直ロックピンヘッダは、圧着コンタクトハウジング(3114シリーズ)とかん合します。電線対基板接続の間接かん合については、代表品番 ; 737-8482 737-8482 を参照してください。
注文コード49468363
品番2,5 MSF 10