Lumberg 基板接続用ヘッダ Minimodulシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(250個) 仕様シリーズ:Minimodul●ピッチ:2.5mm●コンタクト数:10●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:160 V ac●Minimodul Horizontal Headers. Lumberg Minimodul?水平ピンヘッダは、圧着コンタクトハウジング(3114シリーズ)とかん合します。電線対基板接続の間接かん合については、代表品番 ; 737-8482 737-8482 を参照してください。 注文コード49468379 品番2,5 MSFW/O 10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,847
販売価格(税別)
20,770
この商品は仕様・内容量67種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:Minimodul●ピッチ:2.5mm●コンタクト数:10●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:160 V ac●Minimodul Horizontal Headers. Lumberg Minimodul?水平ピンヘッダは、圧着コンタクトハウジング(3114シリーズ)とかん合します。電線対基板接続の間接かん合については、代表品番 ; 737-8482 737-8482 を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする