内容量1袋(10個)
仕様シリーズ:Minimodul●ピッチ:2.5mm●コンタクト数:10●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:錫●定格電圧:160 V ac●Minimodul Horizontal Headers. Lumberg Minimodul?水平ピンヘッダは、圧着コンタクトハウジング(3114シリーズ)とかん合します。電線対基板接続の間接かん合については、代表品番 ; 737-8482 737-8482 を参照してください。
注文コード49468388
品番2,5 MSFW/O 10