内容量1箱(250個)
仕様シリーズ:Minimodul●ピッチ:2.5mm●コンタクト数:16●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電流:5A●Minimodul Vertical Headers. Lumberg Minimodul(TM)垂直ピンヘッダは、圧着コンタクトハウジング(3114シリーズ)とかん合します。電線対基板接続の間接かん合については、代表品番 ; 737-8482 737-8482 を参照してください。
注文コード49468519
品番2,5 MSF/O 16