内容量1袋(10個)
仕様シリーズ:Minimodul(TM)ピッチ:2.5mm●コンタクト数:20●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:160 ac●Minimodul(TM)Vertical Headers. Lumberg Minimodul(TM)垂直ピンヘッダは、圧着コンタクトハウジング(3114シリーズ)とかん合します。電線対基板接続の間接かん合については、代表品番 737-8482 737-8482 を参照してください。
注文コード49468573
品番2,5 MSF/O 20