内容量1袋(10個)
仕様シリーズ:Minimodul(TM)ピッチ:2.5mm●コンタクト数:2●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:160 ac●Minimodul(TM)Horizontal Headers. Lumberg Minimodul(TM)水平ピンヘッダは、圧着コンタクトハウジング(3114シリーズ)とかん合します。電線対基板接続の間接かん合については、代表品番 737-8482 737-8482 を参照してください。
注文コード49468625
品番2,5 MSFW/O 02